曜日別特売
761-201 Personal Environmental Monitor PEM 固定クランプ SKC(環境測定) 76053945

Personal Environmental Monitor PEM 固定クランプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053945
品番
761-201
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

Clamping DeviceはPEM Sampler用の固定治具であり、ノズルキャップをベースに対して平行に固定し、規定のクランプ力が確実に加えられるよう設計されています。

用途
Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。
流量(L/min)
2・4・10
サンプリング
時間:可変
チューブ内径(Φmm)
接続:4.76
適合ポンプ
Universal XR・AirChek Series・Leland Legacy
適合フィルター
37 mm PTFEフィルター

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする