曜日別特売
225-8483 カセットブランク(2ピース・37 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・50個入) SKC(環境測定) 76054067

カセットブランク(2ピース・37 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76054067
品番
225-8483
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

溶媒耐性を有する不透明ポリプロピレン製のフィルターカセットブランクで、2セクション構成、直径37 mmの仕様です。

用途
SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを行うためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:不透明ホワイトポリプロピレン
構成
カセット:2ピース従来型
外観
不透明・白色・耐溶剤性
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする