曜日別特売
225-9054 ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定) 76054085

ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g)225-9054

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054085
品番
225-9054
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-IPDIの校正標準品、内容量1 gramです。

用途
ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。
仕様
保存期間制限:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする