曜日別特売
225-9023 ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入) SKC(環境測定) 76054216

ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
76054216
品番
225-9023
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ISO-CHEK(R) Sampling System用のフィルターで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。

用途
ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。
仕様
●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)
材質
カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)
表面処理
9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング
構成
カセット:3ピース従来型
流量(L/min)
サンプリング:1
サンプリング
時間:15分
定量下限
0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする