曜日別特売
225-9596 BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ) SKC(環境測定) 76054259

BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054259
品番
225-9596
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

BioSampler(R) 20 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。

用途
BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
仕様
●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集
流量(L/min)
サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)
サンプリング
時間:最大8時間
チューブ内径(Φmm)
接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)
適合ポンプ
BioLite+

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする