225-9821 フィルターカセット(VersaTrap・50個入) SKC(環境測定) 76054338

フィルターカセット(VersaTrap・50個入)225-9821

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76054338
品番
225-9821
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adapterと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。

用途
VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
スポアトラップ
仕様
オートクレーブ:非対応
材質
ガラススライド、カセット:スチレン
構成
プレロード済み、カセット:2ピース従来型
流量(L/min)
最適:15
サンプリング
時間:1分・2分・5分・10分
外観
ブルーティント・バンド付き
適合ポンプ
QuickTake 30
直径(mm)
37
特性
保存:使用期限あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする