- 用途
- 事前滅菌済みの高含水ゼラチンフィルターは、最大30分間のサンプリングにおいて微生物の生存性を維持するのに適しています。寒天上に載せることで容易に溶解し、消毒剤や抗生物質が存在する環境でのモニタリングにも使用できます。
- 仕様
- ●オートクレーブ:非対応●残留水分率:46~49 %●推奨サンプリング時間:30分(一般的な室内湿度)●分析方法:直接法または間接法(寒天培地上で溶解)●保管条件:低湿度常温または4~8 ℃(4 ℃未満不可)●滅菌処理:ガンマ線照射済み(個包装・5枚単位包装)
- 材質
- 水溶性ゼラチン
- 厚さ(μm)
- 250
- 流量(L/min)
- サンプリング:1~4(標準カセット・Button Sampler・IOM対応)
- 耐熱温度(℃)
- 最大60
- 使用条件
- 室温最大30 ℃・相対湿度最大85 %
- 直径(mm)
- 25
- 保存期間(年)
- 製造日から3
- 特性
- ガンマ線照射による事前滅菌済み
- 孔径(Φμm)
- 公称:3 (表面・内部での慣性衝突および拡散捕集によりサブミクロン粒子も高効率捕集)