曜日別特売
375-00205S chek-mate 流量計(20-500ml/min・ISO証明書付き) SKC(環境測定) 76054487

chek-mate 流量計(20-500ml/min・ISO証明書付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054487
品番
375-00205S
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

Low Flow chek-mate(R) Flowmeterは、流量範囲20~500 ml/minの低流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。

用途
chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。
仕様
●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m
質量(g)
255 未満
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池
方式
電子式
表示分解能
0.001 L/min
外形寸法(cm)
17.8×8.4×3.3
保護等級
IP40
機能
自動流量確認:なし
電源自動OFF
15分
流量測定範囲
20~500 ml/min
精度(mL)
Low Flow 20~50 /minは表示値の±2.5%・50~500 /minは±1%
校正証明書
付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする