曜日別特売
375-50300K chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット) SKC(環境測定) 76054530

chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット)375-50300K

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76054530
品番
375-50300K
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5.0~30 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。

用途
chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。
仕様
●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり
方式
電子式
精度
表示値の±1%(5~30 L/min)
機能
自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)
流量測定範囲
5~30 L/min
校正証明書
付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする