曜日別特売
761-200 Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・2L/min・Green) SKC(環境測定) 76054548

Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・2L/min・Green)761-200

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054548
品番
761-200
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

Personal Environmental Monitor (PEM)はPM10サンプリング用の個人ばく露モニタであり、2 L/minにおいて10 μmカットポイントを有し、作業環境および環境中のPM10粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。

用途
Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。
仕様
●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10
サンプリング
時間:可変
チューブ内径(Φmm)
接続:4.76
適合ポンプ
Universal XR・AirChek Series・Leland Legacy
適合フィルター
37 mm PTFEフィルター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする