USB2.0リピーターケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76054702 品番KB-USB-R205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを延長できるケーブルです。

ケーブル長(m)5 トラスコ品番836-2348 規格インターフェース/USB仕様Ver.2.0&1.1準拠 電源バスパワー 消費電流(mA)最大150 コネクタUSBAコネクタオス(アップストリーム)USBAコネクタメス(ダウンストリーム) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5bps(理論値)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76054702 KB-USB-R205 60895014 KB-USB-R205N アクティブリピーターケーブル サンワサプライ アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76054702
2019-02-14
用途:
データサンプリング
製造業

パソコンから離れた場所にある赤外線水分計から、リアルタイムで測定値を読み取るのに使用しておりますが、問題なく使用できております。

対象商品:
76054702
2017-08-03
用途:
設備試運転時のPLCプログラムデバッグ

市販のUSBケーブルと合わせて8mの引き伸ばしで作業しましたが
なんら問題なく作業が進められました。
いざと言う時に所持していると非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする