SW-CP21SP コンパクト切替器 サンワサプライ 76059146 SW-CP21SP コンパクト切替器 サンワサプライ 76059146 SW-CP21SP コンパクト切替器 サンワサプライ 76059146 SW-CP21SP コンパクト切替器 サンワサプライ 76059146

コンパクト切替器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76059146 品番SW-CP21SP
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。
切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。
本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。
固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。
省スペースに設置できます。

付属品面ファスナー(1セット) 切替方式2:1又は1:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×116×32(コネクタ部を除く) 保存温度(℃)‐20〜60 インターフェースD-sub9pinオス×3 動作温湿度範囲0〜50℃、湿度 80%以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、湿度 80%以下(結露なきこと) 動作温度(℃)0〜50 アズワン品番64-0850-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76059146
2017-11-10
用途:
電子秤2台とPCの接続切替に
建設業・工事業

今は需要がなく、リアル店舗では取寄せになる品です、ネット注文で手軽に入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする