※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 平先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
長さ(mm)
85
注文コード
76059699
品番
12×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
172
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76059699
12×85
42198947
12×85
寸切 平先(ステンレス)
大阪魂
1本
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました