曜日別特売
SN4-150-S NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング) 76060049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBシャフト 中実軸 軸受鋼

(3件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
外径(mm)4
長さ(mm)150
内容量1本注文コード76060049品番SN4-150-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUJ2形状中実外径(mm)4長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 木工旋盤のシャフト
製造業

想像以上の精巧さに感動を覚えた!
軸受の内径も精確であることが前提条件ですが、油性ペンでマーキングしたところで軸受が自重でもピタリと止まるほどの精巧さです。
熱処理していても加工できるのが嬉しいですね。
最初はSUS440Cタイプにするつもりでしたが、持っている工作機械だと難加工材だと判断しこちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 76060828
2022-12-06
用途: 粉砕機の軸として。

ピロー型軸受にただの鉄棒を入れようと思ったら入らないため、軸を購入。
専用品同士だと、寸法がシビアですがガタもなくぴったり収まりますね!

2が参考にしています
対象商品 : 76060243
2022-09-27
用途: 穴あけ作業
神田機械工業製造業

使いやすくて満足しています。長さもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする