※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBシャフト 中空軸 軸受鋼

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)6 長さ(mm)300 注文コード76062648 品番SNT6-300-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は外径・長さなど113種類から選べます 他の種類を見る

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUJ2 形状中空 外径(mm)6 内径(mm)2 長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする