JP-UTIWA3N-20 手作りうちわキット サンワサプライ 76064624

手作りうちわキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 注文コード76064624 品番JP-UTIWA3N-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

暑中見舞いはがきとしても使える、プチサイズのうちわです。※暑中見舞いはがきとして使うときは定形外郵便として120円切手を貼ってください。写真が映えて仕上がりがきれいなフォト光沢ラベルとうちわの骨のセットです。インクジェットプリンタでラベル印刷後、ラベルをうちわの骨の両面に貼り合わせるだけで、出来上がりです。ラベルの裏面には、位置合わせがしやすく、貼り合わせミスのないよう、スリットが入っていて便利です。※印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。

適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。 セット内容うちわの骨(白・小)×20 インクジェット用フォト光沢ラベル・うちわ用(はがきサイズ)×40 テストプリント紙×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×148 ラベル厚(mm)0.19±0.01(ラベルのみ 0.11±0.01) 入数うちわ(小)20本分
注意
※PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用してください。※キヤノン・hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする