サンワサプライ
INS1500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76064651
品番
LA-RJ4845-3
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ルーターDSU間で使用。
INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)
3
仕様
ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0849-80
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-48