マルチタイプまわりがきれいな名刺カード・標準

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100シート) 注文コード76065507 品番JP-MCCM01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ専用かつ光沢のある名刺カードなので、写真中心の印刷にオススメです。※光沢面はエプソン顔料系インクには対応しません。両面印刷可能です。※裏面はつやなしマットタイプです。0.225mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。 たっぷり使える100シート(1000カード分)です。ミシン目がなく、すっきりきれいに仕上がるクリアカットタイプの名刺カードです。はがして使います。紙箱簡易パッケージです。

厚さ(mm)カード/0.21 適合プリンタインクジェット/レーザープリンタ対応 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)総坪量/256(はがす前の状態)、カード/186 面付10面付 アズワン品番64-0862-62 入数100シート(1000カード分) シートサイズA4 総厚(mm)0.3(はがす前の状態)
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。※まとめて名刺を作りたい方には、JP-MCCM01-1(100シート・1000カード分)の簡易パッケージ製品もご用意しました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76035617
2018-05-16
用途:
自分の名刺の作成
堀中電気管理事務所 様

名刺の紙質がもっと上質なもの(白い・つやがある・反らない(ピンとしている))があれば満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする