HDMI-DVIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76069831 品番 KM-HD21-50K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。

DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格PC99 ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 アダプター型式パッシブ シールド3重シールド アズワン品番64-0861-37 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン) HDCP対応対応 HDR対応非対応
注意
※DVI端子では、音声信号は伝送できません。音声用には別のケーブルを使用してください。
※HDCP(著作権保護システム)に対応していないDVI機器では使用できません。
※出力側機器と入力側機器の両方がHDCPに対応していないと映像を再生することはできません。
※DVIデュアルリンクモードには対応できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76062402
2023-02-17
用途:
複数台モニターの接続
はし電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何の障害も無しで使用できています。前より調子がいいです。

対象商品:
76064021
2020-01-21
用途:
ディスプレイ更新による

配線コネクタ類がすっきりできた。切り替えスイッチで一つのモニターを使い分けできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする