HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76070075 品番KM-HD20-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)5 ブラック 規格UL20855 コネクタ形状HDMIプラグオス - HDMIプラグオス 対応機種ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー/パソコン/ゲーム機/ビデオカメラ/AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)/テレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど(HDMI入力端子持つ機種) 機能3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0849-22 対応解像度4K対応/Full HD(1080p)対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76070075 KM-HD20-50 20056286 KM-HD20-50HK ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする