KRS-423XF5 RS-232Cケーブル サンワサプライ D-sub9ピン メス - オス 76074537

RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 注文コード76074537 品番KRS-423XF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,180
この商品はケーブル長など6種類から選べます 他の種類を見る

DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

規格UL2464(ケーブル) コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) ケーブル長(m)5 ケーブル外径(Φmm)7.4 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76074537 KRS-423XF5 64975785 KRS-423XF5N RS-232Cケーブル サンワサプライ RS-232Cケーブル サンワサプライ 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする