TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の シートタイプまな板
抗菌シートまな板白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76076763
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
カットするときに便利な目盛り付き
フック穴付きで収納にも便利
抗菌Ag+仕様
食洗機対応
日本製
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
300×210×2
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
耐熱温度(℃)
110
用途
食材を切るときに
アズワン品番
65-1210-61