TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
おこめのスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76076858
品番
4009153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
口あたりが良く、小さな口でも食べやすい
石油系プラスチックの削減に!
食用に適さないお米を配合した環境に優しい、純国産バイオマスプラスチック使用
食器洗い乾燥機対応
日本製
材質
ポリプロピレン66%・米34%
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
色
黄
食器の種類
洋食器
用途
カレー・グラタン・雑炊等が食べやすいソフトスプーンです
アズワン品番
65-1842-87