ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの オフィス用デスク
ストア・エキスプレスの 平机
スチールデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(cm)
140
注文コード
76077034
品番
7090-524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター付き
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×600×700
最大耐荷重(kg)
(天板)100
質量(kg)
28
用途
スチールデスク
材質
天板:メラミン樹脂化粧板パーティクルボード25mm厚、エッジ:ABS樹脂、脚部:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
幅(cm)
140
均等荷重(kg)
天板:100
高さ(cm)
70
奥行き(cm)
60
引出し
あり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.2×37×4.6
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
865
/
税込
¥
952
北海道地方
数量1につき
¥
1,410
/
税込
¥
1,551
沖縄地方
数量1につき
¥
2,256
/
税込
¥
2,482
離島
数量1につき
¥
2,256
/
税込
¥
2,482