スチールデスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76077068 品番 7090-530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アジャスター付き

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×700 最大耐荷重(kg)(天板)100 質量(kg)28 用途スチールデスク 材質天板:メラミン樹脂化粧板パーティクルボード25mm厚、エッジ:ABS樹脂、脚部:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装 幅(cm)140 均等荷重(kg)天板:100 高さ(cm)70 奥行き(cm)60 引出しあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.2×37×4.6
注意
※お客様組立+ドライバー必要※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,065 / 税込 ¥1,172
北海道地方数量1につき ¥1,742 / 税込 ¥1,916
沖縄地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
離島数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする