サンワサプライ
カメラリンクケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76077154
品番
KB-CAM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ケーブル長(m)
1
仕様
(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格
UL20276(ケーブル)
コネクタ形状
MDR26pin-MDR26pin
遅延時間
4.4±0.3ns/m
アズワン品番
64-0849-01
導体
(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)
30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)
100±10(線芯1~22)
ケーブル径(Φmm)
9