曜日別特売
KB-CAM-02 カメラリンクケーブル サンワサプライ 76077504

カメラリンクケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76077504品番KB-CAM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。

ケーブル長(m)2仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX規格UL20276(ケーブル)コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin遅延時間4.4±0.3ns/mアズワン品番64-0848-16導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)定格温度(℃)30V 80(ケーブル)特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22)ケーブル径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76077504KB-CAM-0261781870KB-CAM-02NKB-CAM-02 カメラリンクケーブル_ サンワサプライ 61781870カメラリンクケーブル_サンワサプライ1本
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする