曜日別特売
KB-CAM-10 カメラリンクケーブル サンワサプライ 76079272

カメラリンクケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76079272品番KB-CAM-10
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。

ケーブル長(m)10仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX規格UL20276(ケーブル)コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin遅延時間4.4±0.3ns/mアズワン品番64-0848-19導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)定格温度(℃)30V 80(ケーブル)特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22)ケーブル径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする