光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76079342 品番LAN-EC212C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,800

ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。
1000BASE-T、1000BASE-SX/LXブリッジ・メディアコンバータは、フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。1000BASEの機器に接続します。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。

付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0〜40 適合規格IEEE802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3z 1000Base-X/IEEE802.3x Flow Control コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5 適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(220m、550m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m) 光出力-9.5dBm (最小) 〜 -4dBm (最大) アズワン品番64-0868-45 使用環境湿度(%)10〜90 伝送距離(m)220/550(最大) 発光波長(nm)850 受信感度-18dBm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76079342 LAN-EC212C 76077872 LAN-EC202C 光メディアコンバータ サンワサプライ 光メディアコンバータ サンワサプライ 1個 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする