付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様レシーバ収納
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
色ブラック
サイズL
質量(g)97(マウス本体・電池を含まず)、2(レシーバ)
タイプ青色LED
種類(射出光線)可視波長域
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindowsRT、Windows8、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6-10.6.8、OSX10.7-10.7.5、OSX10.8-10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
分解能800/1600カウント(切替可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバ)15×18×6
通信方式GFSK
読取光学センサー方式
LED色ブルー
到達距離(m)電波/磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
保証期間6カ月
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×119×41.2
電池寿命約272日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
ボタン数5(ホイール含む)
連続動作時間162
インターフェイスUSB
連続待機時間260日
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4