5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス”EX-G"

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081336 品番M-XG2DBSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ありそうでなかった握り心地を極めた、手の形状から生まれたデザイン!場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G"。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様レシーバ収納 適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 シルバー サイズL 質量(g)97(マウス本体・電池を含まず)、2(レシーバ) タイプ青色LED 種類(射出光線)可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindowsRT、Windows8、Windows7(〜SP1)、WindowsVista(〜SP2)、WindowsXP(SP2〜SP3)、MacOSX10.6-10.6.8、OSX10.7-10.7.5、OSX10.8-10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 分解能800/1600カウント(切替可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバ)15×18×6 通信方式GFSK 読取光学センサー方式 LED色ブルー 到達距離(m)電波/磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 保証期間6カ月 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×119×41.2 電池寿命約272日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 ボタン数5(ホイール含む) 連続動作時間162 インターフェイスUSB 連続待機時間260日 ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76081336
2017-09-14
用途:
通常の業務、事務作業
卸売・小売業

ワイヤレスはやっぱり使い勝手がよく、作業がはかどります!
価格もリーズナブルなので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする