※サンプル画像 ※ドリルは付属していません。
バーノン(VERNON)
バーノン(VERNON)の チップ
バーノン(VERNON)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
バーノン(VERNON)の 特殊形状
チャム ビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76084145
品番
18.5
参考基準価格(税別)
¥10,973
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
穴あけと面取りを1工程で完了。
市販ドリルに取り付け自在。
寸法D(mm)
26.0
面取角度
90°
材質
SKH9
適合ドリル径(mm)
18.5
寸法A(mm)
28.5
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
41.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。