※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-45 ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン 76084461 BR-45 ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン 76084461

ベストローラー BRタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76084461 品番 BR-45
参考基準価格(税別)¥1,005 販売価格(税込) ¥774
販売価格(税別)
704

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

幅B(mm)14 寸法BO(mm)10 外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)12 寸法da(mm)16.8 種別軽荷重用 材質熱可塑性ウレタンゴム 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特殊ベアリング6201 2RS
注意
※BR-20〜35は単層ウレタン構造です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76084443
2024-10-23
用途:
農機のメンテナンス
農・林・水産業

外側の樹脂部分がヘタってしまったので転がりが波打ってましたが交換後はスムーズに動き姿勢も良くなりました。在庫の心配がありましたが存在していて助かりました。

対象商品:
76084452
2022-07-28
用途:
試作装置に使用
松本技研 様 (製造業)

他社と比較して、価格が安かったので購入しましたが、性能差は感じられず問題なく使用できています。

対象商品:
76084477
2022-01-25
用途:
機器のメンテナンス時
不動産業

なめらかに回っており非常に満足です。剛性も十分かと思います。

対象商品:
76084434
2021-01-04
用途:
機械の部品の代用

純正部品よりも一桁安いので助かります。。。。。。。。

対象商品:
76084434
2017-04-11
用途:
アマダレーザー LC-2415αUのテーブルローラーの交換部品として使用
有限会社イソザキ 様

問題なく使用しています。、数十個ずつ注文し、順次すべての交換をしていこうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
76084434
2017-09-03
用途:
トレーニング機器使用時
医療・福祉・介護関連業

欲しいサイズがなかったので、代替品として購入しましたが、今のところ問題なく動いています。

対象商品:
76084434
2016-11-28
用途:
機械の部品交換

某A社のレーザ加工機のウレタンローラが経年劣化していたので交換した。時間はかかったがメーカ見積り額の1/10以下の費用で出来たので大変満足している。

対象商品:
76084452
2016-03-04
用途:
吊り荷ガイド
タナカリフォーム 様

価格使用感問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする