※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRV-50 ベストローラー BRVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084565 BRV-50 ベストローラー BRVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084565

ベストローラー BRVタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76084565 品番 BRV-50
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

幅B(mm)14 寸法BO(mm)10 外径D(Φmm)50 寸法W(mm)16 内径d(Φmm)12 寸法da(mm)18.3 質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特殊ベアリング6201 2RSV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
スバルサンバースライドドアローラーの交換用
兼久電器 様

コストパフォーマンスに優れた商品です。また追加注文します。

対象商品:
76084504
2016-05-01
用途:
エンド金具作成用
その他業種

このローラーを、Uナット 薄形でステンレスのステーに固定することで、自転車輪行用の転がせるエンド金具が完成しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする