※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRVV-30 ベストローラー BRVVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084617 BRVV-30 ベストローラー BRVVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084617

ベストローラー BRVVタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76084617 品番 BRVV-30
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥554
販売価格(税別)
504

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

幅B(mm)11 寸法BO(mm)7 外径D(Φmm)30 寸法W(mm)15 内径d(Φmm)8 寸法da(mm)12.0 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応 特殊ベアリング608 2RSVV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする