※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRVV-40 ベストローラー BRVVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084635 BRVV-40 ベストローラー BRVVタイプ CCTYベアリングジャパン 76084635

ベストローラー BRVVタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76084635 品番 BRVV-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥832
販売価格(税別)
756

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

幅B(mm)12 寸法BO(mm)8 外径D(Φmm)40 寸法W(mm)16 内径d(Φmm)10 寸法da(mm)14.0 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応 特殊ベアリング6000 2RSVV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする