※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
型式
GE-E型
注文コード
76084827
品番
GE 8E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・型式
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法d(mm)
8
寸法B(mm)
8
型式
GE-E型
質量(kg)
0.007
外径(Φmm)
16
寸法C(mm)
5
寸法d1(mm)
13
角度α(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
5.50
基本静定格荷重Cor(N)
27.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方