※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受 シール付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76084951
品番
GE 17ES 2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法d(mm)
17
寸法B(mm)
14
トラスコ品番
435-2513
型式
GE-ES型
質量(kg)
0.041
外径(Φmm)
30
寸法C(mm)
10
寸法d1(mm)
25
角度α(°)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
21.20
基本静定格荷重Cor(N)
106.0
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方