※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085037
品番
GEF 12ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22
寸法d(mm)
12
寸法B(mm)
11
トラスコ品番
435-2661
質量(kg)
0.019
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
9
寸法d1(mm)
14.0
角度α(°)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
13
基本静定格荷重Cor(N)
68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方