※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085091
品番
GEF 35ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
55
寸法d(mm)
35
寸法B(mm)
30
トラスコ品番
435-2726
質量(kg)
0.302
外径(Φmm)
55
寸法C(mm)
26
寸法d1(mm)
40.0
角度α(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
110
基本静定格荷重Cor(N)
552
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方