※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
給油式球面すべり軸受
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085107
品番
GEF 40ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
62
寸法d(mm)
40
寸法B(mm)
33
トラスコ品番
435-2734
質量(kg)
0.375
外径(Φmm)
62
寸法C(mm)
28
寸法d1(mm)
44.0
角度α(°)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
130
基本静定格荷重Cor(N)
654
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方