曜日別特売
3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845

3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845
3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845
3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845
3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845
3703L メタルフレーム Glaze フジカラー 76086845

メタルフレーム Glaze3703L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は適合サイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
L判
注文コード
76086845
品番
3703L
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

重厚感のあるメタルカラーが特長のアルミ製フォトフレームです。ゴールド・シルバー・ブラックの3色と、L判/2L判の2サイズ全6種展開。背面に縦横兼用スタンド付。

用途
写真収納
質量(g)
160
フレーム色
ブラック
適合サイズ
L判
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】108×147×13
窓寸法(幅×高さ)(mm)
【フレーム】75×113
材質
【前面板】ガラス
材質(フレーム)
アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする