曜日別特売

メタルフレーム Glaze

メタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラーメタルフレーム Glaze - フジカラー

重厚感のあるメタルカラーが特長のアルミ製フォトフレームです。ゴールド・シルバー・ブラックの3色と、L判/2L判の2サイズ全6種展開。背面に縦横兼用スタンド付。

用途
写真収納
材質
【前面板】ガラス
材質(フレーム)
アルミ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合サイズ
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
フレーム色
適合サイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3802K 76086827760868273802K280シルバー2L判【フレーム】146×197×13【フレーム】113×164
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
3703L 76086845760868453703L160ブラックL判【フレーム】108×147×13【フレーム】75×113
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
3803K 76086861760868613803K280ブラック2L判【フレーム】146×197×13【フレーム】113×164
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
3801K 76086870760868703801K280ゴールド2L判【フレーム】146×197×13【フレーム】113×164
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
3701L 76086915760869153701L160ゴールドL判【フレーム】108×147×13【フレーム】75×113
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
3702L 76086931760869313702L160シルバーL判【フレーム】108×147×13【フレーム】75×113
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする