フジカラー
ウッディフレームMellow
408632-L-BEANS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内寸
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】114×165、【マット】85×123
注文コード
76086879
品番
408632-L-BEANS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
温かみのある木製マットを採用、四角や楕円ではない、遊び心溢れる窓枠デザインが印象的な木製フレームです。吊金具付きで壁掛けにも対応。
用途
写真収納
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】114×165、【マット】85×123
付属品
吊金具、スタンド
材質
【マット】木製、【前面板】ガラス
質量(g)
220
適合サイズ
Lサイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】133×184×19
材質(フレーム)
木製