曜日別特売

ウッディフレームMellow

ウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラーウッディフレームMellow - フジカラー

温かみのある木製マットを採用、四角や楕円ではない、遊び心溢れる窓枠デザインが印象的な木製フレームです。吊金具付きで壁掛けにも対応。

用途
写真収納
付属品
吊金具、スタンド
材質
【マット】木製、【前面板】ガラス
質量(g)
220
適合サイズ
Lサイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】133×184×19
材質(フレーム)
木製
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
408632-L-BEANS 7608687976086879408632-L-BEANS【フレーム】114×165、【マット】85×123
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
408625-L-LEAF 7608688876086888408625-L-LEAF【フレーム】114×165、【マット】79×122
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする