曜日別特売
408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888

408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888
408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888
408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888
408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888
408625-L-LEAF ウッディフレームMellow フジカラー 76086888

ウッディフレームMellow

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は内寸が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】114×165、【マット】79×122
注文コード
76086888
品番
408625-L-LEAF
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

温かみのある木製マットを採用、四角や楕円ではない、遊び心溢れる窓枠デザインが印象的な木製フレームです。吊金具付きで壁掛けにも対応。

用途
写真収納
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】114×165、【マット】79×122
付属品
吊金具、スタンド
材質
【マット】木製、【前面板】ガラス
質量(g)
220
適合サイズ
Lサイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】133×184×19
材質(フレーム)
木製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする