フジカラー
メタルフレーム Glaze
3702L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
L判
注文コード
76086931
品番
3702L
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重厚感のあるメタルカラーが特長のアルミ製フォトフレームです。ゴールド・シルバー・ブラックの3色と、L判/2L判の2サイズ全6種展開。背面に縦横兼用スタンド付。
用途
写真収納
質量(g)
160
フレーム色
シルバー
適合サイズ
L判
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】108×147×13
窓寸法(幅×高さ)(mm)
【フレーム】75×113
材質
【前面板】ガラス
材質(フレーム)
アルミ