シモン
シモンの 静電靴
安全靴 エコシリーズ 半長靴 ECO44黒
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76088625
品番
ECO44黒
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
足幅
3E
形状
ハイカット
色
黒
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
995
機能
耐滑性、静電、クッション性、屈曲性
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種
材質(先芯)
樹脂
メーカー商品コード
1321280
靴タイプ
半長靴