SB-105 ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーター 76089817 SB-105 ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーター 76089817

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76089817 品番 SB-105
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。
多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。
自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。

材質ガルバリウム鋼板製 寸法(mm)430×213×213 内径D(Φmm)110 質量(kg)1.2 用途危険物倉庫用自然換気製品 仕様回転式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする