スタイリッシュストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76091366 品番 G-5015
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スタイリッシュ感を始めとした機能性、タフネスを原点とし、ウエスト部分にナチュラルストレッチをプラスすることで、驚きのはき心地を実現。
スタンダードを追求したシルエットは、多様なトップスとの組み合わせにも対応し、オールシーズンで活躍。

INDIGO 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ サイズM 実寸ウエスト(cm)78 適応ウエスト(cm)75 渡幅(cm)30.5 股下(cm)83 用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする